エンジニアグローブミタニコーポレーション(14件のレビュー)当日出荷
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業全長(cm)約24材質ニトリルゴム色ブラック入数(枚)50
エムテックミタニコーポレーション(55件のレビュー)当日出荷
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
綿混軍手「職」ミタニコーポレーション(7件のレビュー)当日出荷
吸油性・吸水性に優れた効果を発揮し、厚さ・質感などの良さを兼備えた軍手です。
機能吸油性・吸汗性トラスコ品番387-7825糸本数(本)2色(手首部)黒素材綿・ポリエステル・その他
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
お買得スベリ止め(小さめサイズ)ミタニコーポレーション当日出荷
ワークからレジャーまで幅広く使えるお買得なスベリ止め軍手
機能耐久性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄アズワン品番64-8351-62性別女性用
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
バリューすべり止め手袋ミタニコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
柔らかく耐久性のある軍手にすべり止め加工をしました。柔らかくフィット感、耐久性に優れています。
機能耐久性トラスコ品番836-5116材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)オレンジ素材ポリエステル、アクリル、その他、すべり止め、PVC
純綿手袋「巧」ミタニコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
抜群の吸汗性と吸油性!肌にやさしい綿100%素材!火や熱を扱う作業にも。
用途火や熱を扱う作業材質綿100%色生成入数(双)12機能吸水性・吸汗性・耐熱
3GR エムテックミタニコーポレーション(10件のレビュー)当日出荷
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
プロハンドラーミタニコーポレーション(10件のレビュー)当日出荷
シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン色手の平:シルバー、手の甲:ブラック入数(双)1特性グリップ力・フィット感
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
プロダクターグローブ50枚入ミタニコーポレーション当日出荷
油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。素手感覚に近く、フィット感に優れています。左右兼用で無駄なくご使用いただけます。表面にシワ加工を施しております。
用途機械整備・各種メンテナンス作業機能耐久性色ブラック入数(枚)50粉有無粉なし材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)約0.14
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
業務用タオルミタニコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
家・オフィス・工場などで幅広く使用できる業務用タオル
寸法(mm)約340×850タイプ業務用タオル厚さ中厚手混率(%)綿100標準質量(g)約1000