カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 継手(18)
絞り込み
ブランド
- イノック
- モノタロウ(570)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(39)
- 吉年(38)
- セキスイ(224)
- Aron(アロン化成)(140)
- 清水製作所[継手](97)
- カナイ(62)
- 千代田通商(92)
- FKD(フクダ精工)(122)
- ホンダ(30,779)
- MAZDA(マツダ)(15,460)
- SMC(15,245)
- 三菱ふそう(13,765)
- トヨタ(10,590)
- ミツビシ(9,503)
- メディアカバーマーケット(8,872)
- BIGM(丸山製作所)(8,783)
- 三木プーリ(8,246)
- 大阪魂(7,547)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「45°」の検索結果
特価

45°エルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ
イノック¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ
イノック¥92,980~税込¥102,278~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
イノック¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
上水道フランジ
イノック¥75,980税込¥83,5781枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ
イノック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック チーズ
イノック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448