カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- イノック
- BIG DAISHOWA(9)
- RS PRO(28)
- SMC(1,579)
- SURE(石崎電機製作所)(17)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- TOA(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- エスコ(6)
- サンドビック(10)
- ニチコン(16)
- ノルトロックジャパン(17)
- リオン(12)
- 大阪魂(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 東洋バルヴ(11)
- 河村電器産業(6)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

両長ニップル
イノック¥719税込¥7911個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)100最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)75最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス 全長50mm
イノック(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)50最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状両長ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)125最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら