カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
絞り込み
ブランド
  • イノック
  • モノタロウ(17)
  • KITZ(キッツ)(278)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • MIYOSHI(小西製作所)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • ONK(オーエヌ工業)(80)
  • イマオコーポレーション(31)
  • エスコ(63)
  • オンダ製作所(52)
  • スリーエム工業(38)
  • ベンカン(35)
  • ミヤコ(30)
  • リケン(73)
  • 吉年(36)
  • 岩田製作所(27)
  • 東尾メック(40)
  • 東洋バルヴ(115)
  • 桑名金属工業(76)
  • 浅野金属工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-13」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
  • 六角ホースニップル イノック

    六角ホースニップル

    イノック(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)最高使用圧力(MPa)常温2.0形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ イノック

    四角プラグ

    イノック(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。種類ねじ込み継手
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 45°エルボ イノック

    45°エルボ

    イノック
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス イノック

    クロス

    イノック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ イノック

    径違いエルボ

    イノック
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状キャップ種類ねじ込み継手
  • ユニオン(ガスケット) イノック

    ユニオン(ガスケット)

    イノック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)最高使用圧力(MPa)2.0(水・油系流体)、1.0(ガス系流体)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • 径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。種類ねじ込み継手
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

    イノック(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • 径違いソケット(テーパ) イノック

    径違いソケット(テーパ)

    イノック
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。種類ねじ込み継手
  • イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ ソケット

    イノック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手寸法Z(mm)1最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ イノック

    プラグ

    イノック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)種類ねじ込み継手
  • 径違いチーズ ステンレス イノック

    径違いチーズ ステンレス

    イノック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状径違いチーズ質量(kg)0.215種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法a(mm)32最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法b(mm)33使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d2Rc1/2ねじ径d1Rc1
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ

    イノック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • イノクイック 水栓エルボ イノック

    イノクイック 水栓エルボ

    イノック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • イノクイック 水栓チーズ イノック

    イノクイック 水栓チーズ

    イノック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル

    イノック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ

    イノック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状キャップ質量(kg)1.52種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法D(mm)129使用流体水・油・ガス用取付ねじ(d1)Rc4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ

    イノック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ質量(kg)1.259種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)60寸法H(mm)20最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法W(mm)58使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SCS 13A)
  • フランジ付ボールバルブ イノック

    フランジ付ボールバルブ

    イノック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • イノクイック チーズ イノック

    イノクイック チーズ

    イノック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • イノクイック やり取りソケット イノック

    イノクイック やり取りソケット

    イノック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下寸法z(mm)3
  • イノクイック 径違いチーズ イノック

    イノクイック 径違いチーズ

    イノック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • イノクイック 水栓ソケット イノック

    イノクイック 水栓ソケット

    イノック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • イノクイック 座付水栓エルボ イノック

    イノクイック 座付水栓エルボ

    イノック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
継手・パイプカテゴリ