カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
- ボールバルブ(3)
- 継手(35)
絞り込み
ブランド
- イノック
- モノタロウ(16)
- KITZ(キッツ)(135)
- TRUSCO(11)
- イシグロ(5)
- 桑名金属工業(74)
- 昭和バルブ(2)
- オンダ製作所(51)
- 東洋バルヴ(44)
- スリーエム工業(33)
- 吉年(26)
- ONK(オーエヌ工業)(24)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- MIEテクノ(16)
- TBC(タブチ)(12)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- ワシノ機器(4)
- OKM(オーケーエム)(3)
- ブランドをもっと見る
バルブ種類

ボールバルブ(3)
呼び径(B)
- 1/8(9)
- 1/4(16)
- 3/8(15)
- 1/2(21)
- 3/4(21)
- 1(20)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(18)
- 2(19)
- 2-1/2(10)
- 3(9)
- 4(6)
呼び径(A)
- 6(9)
- 8(16)
- 10(15)
- 15(21)
- 20(21)
- 25(20)
- 32(18)
- 40(18)
- 50(19)
- 65(10)
- 80(9)
- 100(6)
材質
- ステンレス(38)
ボールバルブ種類

レデューストボア(2)
レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(2)
- 蝶形(1)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 5.49(2)
5.49
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「scs13a」の検索結果

90°エルボ
イノック¥519~税込¥571~1個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
クロス
イノック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン(ガスケット)
イノック¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット
イノック(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット
イノック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック ワンタッチタイプ ソケット
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手寸法Z(mm)1最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手
イノック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック 水栓エルボ
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック 水栓チーズ
イノック¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
フランジ付ボールバルブ
イノック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
90°エルボ
イノック¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック チーズ
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック やり取りソケット
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下寸法z(mm)3
イノクイック 径違いチーズ
イノック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック 水栓ソケット
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック 座付水栓エルボ
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ
イノック¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
チーズ
イノック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル
イノック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ
イノック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状キャップ質量(kg)1.52種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法D(mm)129使用流体水・油・ガス用取付ねじ(d1)Rc4RoHS指令(10物質対応)対応