カテゴリ
- 塗料(4)
絞り込み
ブランド
- イサムエアゾール
- モノタロウ(3)
- アサヒペン(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ロックペイント(3)
- サンデーペイント(3)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- カンペハピオ(1)
- コーセル(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- グリーンハウス(1)
- 下村工業(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- テック(TEC)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「h62-0027」の検索結果

エアーラッカー
イサムエアゾール¥7,898~税込¥8,688~1箱(300mL×6本)ほか当日出荷から7日以内出荷速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアーウレタン
イサムエアゾール(35件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(315mL)ほか当日出荷から5日以内出荷強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品主成分2液型アクリルウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
スプレーカラー
イサムエアゾール¥1,230税込¥1,3531個(300mL)当日出荷から3日以内出荷超速乾性で美しい光沢のスプレーカラー。塗り面積:1m22回塗り、乾燥時間:10-15分 木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
キャンデーカラースプレー
イサムエアゾール(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性