カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,793)
  • オフィスサプライ(260)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,515)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(75)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • EpoChemical
  • モノタロウ(4,584)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(60)
  • 1,500-10,000円(760)
  • 10,000-50,000円(5,411)
  • 50,000-100,000円(19,918)
  • 100,000円以上(45,944)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
71,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂着色顔料 EpoChemical樹脂着色顔料EpoChemical
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高透明エポキシ樹脂 EpoChemical高透明エポキシ樹脂EpoChemical
3,698税込4,068
1セット(150g)
当日出荷
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エロジール EpoChemicalエロジールEpoChemical(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
欠品中
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
高透明エポキシ樹脂 EpoChemical高透明エポキシ樹脂EpoChemical(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット(500g)
当日出荷
〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料EpoChemical
8,298税込9,128
1本(500g)ほか
3日以内出荷
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
PVA 離型剤 製品用 EpoChemicalPVA 離型剤 製品用EpoChemical
2,298税込2,528
1本(100g)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。ブルー危険物の類別非危険物
硬化促進剤PN EpoChemical硬化促進剤PNEpoChemical(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10cc)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセットEpoChemical
3,398税込3,738
1セット(150g)ほか
4日以内出荷
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M EpoChemicalお風呂樹脂専用硬化剤 PP-MEpoChemical
1,298税込1,428
1本(15g)ほか
4日以内出荷
お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫両開きオカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
六角軸ペイントミキサー EpoChemical六角軸ペイントミキサーEpoChemical
599税込659
1本
6日以内出荷
塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラック直径(mm)3.5
とんがりキャップボトルPE 半透明 EpoChemicalとんがりキャップボトルPE 半透明EpoChemical
129税込142
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用材質PE半透明
ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemicalちょこっとmini FRP補修用キットEpoChemical(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ガラスパウダー EpoChemicalガラスパウダーEpoChemical
2,198税込2,418
1個(80g)ほか
当日出荷
樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック関連資料(9.23MB) (48.05MB)
FRP用コンパウンド EpoChemicalFRP用コンパウンドEpoChemical
3,588税込3,947
1本(100g)
翌々日出荷から7日以内出荷
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)ゴムキャスター Φ50 ブラックオカムラ(岡村製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラックキャスター径(Φmm)50軸長L(mm)20.5取付高H(mm)67
コバルトN 硬化促進剤 EpoChemicalコバルトN 硬化促進剤EpoChemical
1,498税込1,648
1本(20cc)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
3液性の樹脂には必ず必要です。2液性のポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリパテの硬化を促進させる為に使用します。
使用方法樹脂100gに対して0.3~0.5%の促進剤を入れてください。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂希釈剤 スチレンモノマー EpoChemical樹脂希釈剤 スチレンモノマーEpoChemical
1,698税込1,868
1缶(100g)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途ポリエステル樹脂用希釈剤使用方法ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10~30%添加して使用してください。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマーEpoChemical
2,998税込3,298
1本(500g)ほか
4日以内出荷
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ボンリースワックス EpoChemicalボンリースワックスEpoChemical
2,898税込3,188
1個(100g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
マイクロバルーン 粒子35μm EpoChemicalマイクロバルーン 粒子35μmEpoChemical
1,998税込2,198
1個(100mL)ほか
当日出荷
樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
液体離型剤 ケムリース EpoChemical液体離型剤 ケムリースEpoChemical
3,898税込4,288
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
アルミパウダー EpoChemicalアルミパウダーEpoChemical
1,998税込2,198
1個(90g)ほか
当日出荷
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマーEpoChemical
4,898税込5,388
1本(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成
用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。ホワイト時間ゲル化:15~25分硬化時間(時間)完全:12~24危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FRP補修キット EpoChemicalFRP補修キットEpoChemical
4,980税込5,478
1セット
4日以内出荷
スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い
用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書タイプ2液性時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり)危険物の性状非水溶性
とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemicalとんがりキャップボトルPET クリアEpoChemical
139税込153
1本ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用材質PET透明
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1脚
7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン最大積載量(kg)50設置形態下置き
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用) EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用)EpoChemical
32,980税込36,278
1セット(1セット)
4日以内出荷
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
20Lペール缶 5缶セット EpoChemical20Lペール缶 5缶セットEpoChemical
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど材質スチール質量(g)2000容量(L)20
シリコンシーラント用曲がりノズル EpoChemicalシリコンシーラント用曲がりノズルEpoChemical
198税込218
1本
8日以内出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレンホワイト危険物の類別非危険物入数(本)1
とんがりキャップボトルPE ブラック EpoChemicalとんがりキャップボトルPE ブラックEpoChemical
159税込175
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用材質HDPEブラック
低発熱硬化促進剤P-HB EpoChemical低発熱硬化促進剤P-HBEpoChemical
1,598税込1,758
1本(20cc)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemicalタレ止め・沈降防止剤 エロジールEpoChemical
2,798税込3,078
1本(500mL)
翌々日出荷
樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
樹脂着色透明カラー EpoChemical樹脂着色透明カラーEpoChemical
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用) EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用)EpoChemical
32,980税込36,278
1セット(1セット)
4日以内出荷
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマーEpoChemical
2,798税込3,078
1缶(500g)ほか
3日以内出荷
FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイタル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。
用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。透明タイプ1液性乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...