EpoChemical
手作りで物作りの専門材料を扱います。
新しい材料をいつも開発してます。
臭いのしないFRP材料、好評発売中です。
会社情報
| 会社名 | EpoChemical(化学製品) |
|---|
| 所在地 | 大阪市北区中津5-10-14 |
|---|
EpoChemical(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,228
1セット(500g)
当日出荷
〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
EpoChemical(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(10cc)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色無色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
EpoChemical(1件のレビュー)当日出荷
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
EpoChemical(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。
縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。
表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性