カテゴリ

  • 接着剤・補修材(42)
  • 塗料(19)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EpoChemical
  • EPOCA(25)
  • 日動工業(3)
  • 佐藤金属興業(1)
  • マリン商事(1)
  • エツミ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epoca」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂着色顔料 EpoChemical

    樹脂着色顔料

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    高透明エポキシ樹脂

    EpoChemical(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット(500g)
    当日出荷
    〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical

    24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット

    EpoChemical
    3,398税込3,738
    1セット(150g)ほか
    当日出荷
    水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
    用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    599税込659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラック直径(mm)3.5
  • タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemical

    タレ止め・沈降防止剤 エロジール

    EpoChemical
    2,798税込3,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
    用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 樹脂着色透明カラー EpoChemical

    樹脂着色透明カラー

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラスパウダー EpoChemical

    ガラスパウダー

    EpoChemical
    2,198税込2,418
    1個(80g)ほか
    当日出荷
    樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
    用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
  • マイクロバルーン 粒子35μm EpoChemical

    マイクロバルーン 粒子35μm

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1個(100mL)
    当日出荷
    樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
    用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 白タルク EpoChemical

    白タルク

    EpoChemical
    1,798税込1,978
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
    用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
  • アルミパウダー EpoChemical

    アルミパウダー

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1個(90g)ほか
    当日出荷
    ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
    用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
  • ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP補修用キット

    EpoChemical(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品などセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット

    EpoChemical
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
    用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
    用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤PN EpoChemical

    硬化促進剤PN

    EpoChemical(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(10cc)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
    用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • ボンリースワックス EpoChemical

    ボンリースワックス

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1個(100g)ほか
    3日以内出荷
    メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
    用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • ガラスマット#380 EpoChemical

    ガラスマット#380

    EpoChemical
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。
    用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
  • とんがりキャップボトルPE ブラック EpoChemical

    とんがりキャップボトルPE ブラック

    EpoChemical
    159税込175
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塗料や液体の小分け、保存に最適
    用途液体の小分け、保存用材質HDPEブラック
  • とんがりキャップボトルPET クリア EpoChemical

    とんがりキャップボトルPET クリア

    EpoChemical
    139税込153
    1本ほか
    翌々日出荷
    塗料や液体の小分け、保存に最適
    用途液体の小分け、保存用材質PET透明
  • 石膏補強材用 チョップストランド 12mm EpoChemical

    石膏補強材用 チョップストランド 12mm

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1袋(100g)
    翌々日出荷
    パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
    用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
  • サーフェージングマット #30 EpoChemical

    サーフェージングマット #30

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。
    用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
  • FRP用コンパウンド EpoChemical

    FRP用コンパウンド

    EpoChemical
    3,588税込3,947
    1本(100g)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
    用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
  • 液体離型剤 ケムリース EpoChemical

    液体離型剤 ケムリース

    EpoChemical
    3,898税込4,288
    1缶(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
    用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
  • UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical

    UV・可視光線硬化樹脂

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(200g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
  • ガラスクロステープ EpoChemical

    ガラスクロステープ

    EpoChemical
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
    用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物
  • スツール クッション付ペール缶 20L EpoChemical

    スツール クッション付ペール缶 20L

    EpoChemical
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
    用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6
  • 増粘・増量タンカル EpoChemical

    増粘・増量タンカル

    EpoChemical
    1,798税込1,978
    1本(500mL)ほか
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。
    用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料

    EpoChemical
    49,980税込54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
    用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロービングクロス EpoChemical

    ロービングクロス

    EpoChemical
    3,588税込3,947
    1枚
    3日以内出荷
    ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。
    用途強度が必要とされる成型品作成に使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。入数(枚)1寸法(m)1×1危険物の類別非危険物
  • ビニルエステル樹脂 EpoChemical

    ビニルエステル樹脂

    EpoChemical
    3,490税込3,839
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低発熱硬化促進剤P-HB EpoChemical

    低発熱硬化促進剤P-HB

    EpoChemical
    2,298税込2,528
    1本(50cc)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
    使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット EpoChemical

    ちょこっとmini タイル・ホーロー・プラスチック 下地用ウレタンプライマーキット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。
    用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修セット内容主剤塗料(150g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 低臭ゲルコート樹脂 EpoChemical

    低臭ゲルコート樹脂

    EpoChemical(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。ステンレス・アルミ・鉄製品・真鍮素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(ステンレス・アルミ・鉄製品用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
  • 超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical

    超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

    EpoChemical
    4,998税込5,498
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
    用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) EpoChemical

    強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)

    EpoChemical
    6,998税込7,698
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
  • フレキシブル弾性樹脂 EpoChemical

    フレキシブル弾性樹脂

    EpoChemical
    8,598税込9,458
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリアポリエステル樹脂 EpoChemical

    クリアポリエステル樹脂

    EpoChemical
    4,598税込5,058
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性