カテゴリ
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- NKS(エヌケーエス)
- ABB(2)
- ATEN(9)
- ELPA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- RS PRO(2)
- SMC(301)
- アイリスオーヤマ(1)
- アオイ(2)
- イトーキ(118)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- デビルビス(2)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- リオン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 未来工業(26)
- 長塚電話工業所(4)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pvm」の検索結果

【レンタル】ポータブル電磁流速計
NKS(エヌケーエス)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電磁流速計
NKS(エヌケーエス)¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電磁流速計
NKS(エヌケーエス)¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷アース内蔵型センサーのため、管の底に設置し測定できます。浮遊物が引っかかりにくい滑らかなプローブ形状で、汚水や堆積物の多い場所でも安定したパフォーマンスを発揮します。流速に応じて感度を自動調整し、常に最適な状態で計測。測定値はリアルタイムで表示されます。カレンダー機能を内蔵しているため、本体メモリへ日時データとともに保存できます。自動パワーセーブ機能。長時間の調査でもバッテリー切れの心配を軽減します。便利なデータ管理機能。保存した測定データはPCへの転送が可能です。質量(kg)本体:約1.2kg、センサープローブ:約0.7kg(ケーブル含む)測定範囲最大6m/s測定方式電磁式表示LCD(全角20行×4列)測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)、1.000~1.999m/s(±0.040m/s)、2.000~4.000m/s(±0.080m/s)、4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×70×100※突起物、金具含まず、センサープローブ:25×25×100電極左右側面、アース底面周囲温度0~50℃(ただし直射日光下は避けること測定対象一般下水道、工場排水、河川湖沼等電源(AC100V)50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)商品構成本体、本体ケースカバー、検出器(ケーブル7m付)、ACアダプター、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト、ドライバーCD、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、伸縮式測定ロッド、ネジ、収納ケース(測定ロッド用)応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(ただし結露しないこと)主材質本体:ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造:IP56相当)、センサープローブ:硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)平均平均時間:1、5、10、20、40、60sec保存データ種類約20,000データ ※INDEX、流速、平均時間、時刻を1組としてバッテリー動作時間連続使用時間:約13時間 充電時間:約10時間