カテゴリ

  • 測定用品(26)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • ホーザン(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 星スポーク(2)
  • SKC(1)
  • アサヒサイクル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「替駒」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
TMC用替駒 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)125シリーズ 固定式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
TMC用替駒測定子(126-801 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-801Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.4~0.5(64~48山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-801
TMC用替駒測定子(126-802 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-802Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.6~0.9(44~28山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-802
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
最小表示量(mm)0.01
ネジマイクロ (126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ネジマイクロ (126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01