カテゴリ
- 測定用品(58)
- 測定関連サービス(6)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(105)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- RS PRO(80)
- SMC(65)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(36)
- TOKIO(藤沢工業)(23)
- LITTELFUSE(12)
- ミヅシマ工業(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- 前澤化成工業(9)
- PELTECH(ペルテック)(8)
- NAC(長堀工業)(7)
- brembo(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- シム&ゲージ(5)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
サービス分類
- 校正(6)
「150mx」の検索結果

専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から69日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
専用デジマチック マイクロメータDMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥67,980~税込¥74,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥70,980~税込¥78,078~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980~税込¥94,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980~税込¥94,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチックマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
【校正】専用デジマチック マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,690税込¥8,4591個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)5校正証明書再校正サービス分類校正
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。