カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- NAC(長堀工業)(14)
- ANTEL(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- TOA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- FIRSTCOM(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- NEC(2)
- CKD(2)
- シャープ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3hx」の検索結果

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。測定力(N)0.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。シリーズ513