カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- トヨタ(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スズキ(9)
- U-KANAYA(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- スバル(4)
- 三菱ふそう(3)
- グーリング(2)
- Kawasaki(2)
- いすゞ自動車(2)
- MANN-FILTER(2)
- NS(日進工具)(1)
- ハリケーン(1)
- ヤマト科学(1)
- TKG(1)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 校正(1)
「511-201」の検索結果
特価

シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279税込¥3071個当日出荷シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
【校正】小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ511測定力(N)2以下指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2校正証明書再校正サービス分類校正