カテゴリ

  • 測定用品(704)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(290)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](702)
  • BIGM(丸山製作所)(2,297)
  • CKD(614)
  • KITO(キトー)(1,513)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(662)
  • omron(オムロン)(815)
  • RS PRO(672)
  • StarTech.com(605)
  • TRUSCO(1,348)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](563)
  • エスコ(6,708)
  • コガネイ(1,977)
  • サンワサプライ(646)
  • ダイヤトレンド(1,053)
  • ホンダ(590)
  • メディアカバーマーケット(3,267)
  • 大阪魂(7,822)
  • 黒田精工(1,512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(684)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5m」の検索結果

704件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号ケーブル 5M Mitutoyo(ミツトヨ)

    信号ケーブル 5M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    AT100シリーズ用ケーブル
    ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA030B
  • 延長ケーブル 5M/リニヤゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長ケーブル 5M/リニヤゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    延長ケーブル
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902434
  • AT715用延長ケーブル5M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル5M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674B
  • 信号延長ケーブル5M/LSM Mitutoyo(ミツトヨ)

    信号延長ケーブル5M/LSM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AGN780A
  • ネジ/ジュウジナベコ/M1.7X5/ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ネジ/ジュウジナベコ/M1.7X5/ノギス用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合機種ノギスRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05SAA379
  • シリンダーゲージ(セットリング無 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ(セットリング無

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
  • シリンダーゲージ(セットリング付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ(セットリング付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11
  • 高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
  • マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
  • シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
  • クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
  • デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
  • デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    デジタル表示・出力付。MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)60電池寿命5年(通常の使用状態)
  • デジマチックV溝マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックV溝マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
    測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
  • デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
  • 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
  • デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
  • デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    材質(測定面)超硬合金チップ付
  • クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
  • デジマチックユニマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックユニマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
  • デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
  • デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付