カテゴリ

  • 測定用品(861)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(82)
  • BIGM(丸山製作所)(5,163)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(801)
  • KANA(片山チエン)(506)
  • Kawasaki(502)
  • KITO(キトー)(998)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(465)
  • Panasonic(パナソニック)(853)
  • RS PRO(417)
  • TRUSCO(590)
  • エスコ(1,532)
  • スバル(2,361)
  • フェリック(791)
  • ホンダ(4,045)
  • メディアカバーマーケット(2,706)
  • 三菱(445)
  • 三菱電機(428)
  • 大阪魂(3,830)
  • 廣杉計器(563)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(841)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.2」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
861件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 鋼製ゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TCB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット形テストインジケータ 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)1材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • 出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MXコネクタ形状出力スイッチ付防水適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • 防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    防水形出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
  • 送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様LED(ブザー)適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)無線通信:約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)250(無線通信)
  • 送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
    仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
  • エクステンションロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    エクステンションロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥469税込¥516
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    材質超硬合金
  • クランプネジ(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ(2109S用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109税込¥120
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB162
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(16個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
  • レンジプラグ 150ミクロン Mitutoyo(ミツトヨ)

    レンジプラグ 150ミクロン

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番625033
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥128~税込¥141~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番101562
  • ステムブツシユ パイ9.5X15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブツシユ パイ9.5X15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
  • タイロッド3” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
  • メモリイタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    メモリイタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥349税込¥384
    1台
    3日以内出荷
  • 溝入測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    溝入測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    3日以内出荷
    7001-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-1X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101462
  • 鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製・1mmベース標準セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット(56個)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
  • 両角スタイラス(354888 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両角スタイラス(354888

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度20°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354888先端半径(μm)25
  • スペアランプ TVシステム/6V Mitutoyo(ミツトヨ)

    スペアランプ TVシステム/6V

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CF20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番162151
  • ボール測定子 3D/LH Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール測定子 3D/LH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)72球径(Φmm)先端球:3軸同軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番957262ウエイト2個
  • 載物ガラス  66パイ Mitutoyo(ミツトヨ)

    載物ガラス 66パイ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200662
  • ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴムキャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細穴形状用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    極細穴形状用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAJ662
  • 2パイスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    2パイスタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD562
  • 超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
  • ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    3日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
  • ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平