カテゴリ

  • 測定用品(44)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(16)
  • SK(新潟精機)(69)
  • タニタ(42)
  • オーム電機(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
  • エスコ(14)
  • カスタム(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Canon(13)
  • CATEYE(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様LED(ブザー)適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)無線通信:約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)250(無線通信)
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツールU-WAVE-T ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003