カテゴリ
- 測定用品(17)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- StarTech.com(161)
- 大阪魂(94)
- CKD(53)
- DAIKO(大光電機)(48)
- エスコ(19)
- サンワサプライ(19)
- ATEN(17)
- 東亜DKK(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- テラモト(11)
- 椿本バルクシステム(11)
- レイ・アウト(10)
- 富士電機(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- NACHI(不二越)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- アドテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「DP4」の検索結果

デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチックマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック棒球面マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥92,980~税込¥102,278~1セット5日以内出荷から60日以内出荷BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチック棒球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980~税込¥108,878~1セット5日以内出荷から60日以内出荷BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。