カテゴリ

  • 測定用品(107)
    • ノギスその他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • Kemeko(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • コダック(4)
  • BULGIN(17)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • メディアカバーマーケット(1,336)
  • サンエス(807)
  • サンワサプライ(71)
  • オーム電機(68)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(60)
  • エスコ(55)
  • ON'S COMPANY(52)
  • 理研計器(51)
  • unitech(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 防水」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPMMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジマチックポイントノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギスMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)片球面マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック穴ピッチ用オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
USBインプットツール/防水ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ノギス用Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPM2Mitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ)164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHNMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
デジマチックC型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD)シリーズ550電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限デプスバーなし
専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータGMBMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータBMBMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックCN型ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 保護等級IP67を実現しています。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310シリーズ551電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーなし寸法G(mm)5寸法R(mm)5最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)フック付ABSデジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPMUD150Mitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
専用デジマチック マイクロメータACM Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータACMMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~1000【内側】20.1~1020電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.07最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)20.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~1000【内側】20.1~1020電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.07最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)20.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~1000【内側】20.1~1020電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.07最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)20.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチック棒球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック棒球面マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック棒球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック棒球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。