カテゴリ
- 測定用品(437)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- YAMAZEN(山善)(1,606)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(628)
- コガネイ(627)
- KAZEN(591)
- アイエルモータースポーツ(353)
- メディアカバーマーケット(285)
- azbil(旧:山武)(240)
- オリエンタルモーター(203)
- Azur(179)
- ParkerTAIYO(162)
- アイトス(154)
- AZ(エーゼット)(149)
- ノーブランド(124)
- オカムラ(岡村製作所)(122)
- AZLA(アズラ)(120)
- 坂爪製作所(sakazume)(101)
- D'Addario(92)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(416)
「az」の検索結果

U-WAVE-T用オプション取付板
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
接続ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
超硬球面測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。材質先端球:超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット組立
Mitutoyo(ミツトヨ)¥709税込¥7801台当日出荷適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
L型出力スイッチ付ケーブル1M
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
超硬ブレード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷円筒の測定などに便利です。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
フットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
超硬フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。先端径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB761
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ種別平形ストレートアズワン品番65-1930-30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE140F
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ種別出力スイッチ付き、防水タイプアズワン品番65-1930-26ミツトヨ品番02AZE140A
超硬コニカル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
超硬コニカル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいので柔らかいワークには不向きです。材質先端球:超硬測定子(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷適合機種HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411種別丸形6ピンアズワン品番65-1930-29ミツトヨ品番02AZE140E
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から6日以内出荷測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応