カテゴリ
- 測定用品(24)
- 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- SMC(101)
- エスコ(31)
- サンドビック(22)
- ダイヤトレンド(18)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ツカサ電工(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(8)
- 東信製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 日動工業(7)
- ニューストロング販売(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- カーメックス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- レンタル(1)
- 校正(4)
「bm-1/2」の検索結果

ボアマチック エコノミーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から91日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ボアマチック 568-924 校正証明書付 レンタル30日
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しています。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合せが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)。止まり穴の底面近くまで測れます。セット内容表示部本体 1本、測定ヘッド 6~8mm 1本、8~10mm 1本、10~12mm 1本、アタッチメント 1本、セットリング(Φ8、Φ10)各1個、スパナ 3本測定範囲(mm)6~12アズワン品番63-7262-99-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
ボアマチック(三点式内径測定器)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥93,980~税込¥103,378~1台当日出荷から30日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最大応答速度無制限
ボアマチック+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
【校正】ボアマチック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き最小表示量(mm)0.001mm表示6桁LCD、(-)符号量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限機能公差判定機能、公差判定拡大表示、プリセット機能、セロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能電池寿命(連続時間)約5000時間校正証明書再校正サービス分類校正
鋼製・1mmベース標準セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥91,980~税込¥101,178~1セット(32個)ほか当日出荷から60日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
メイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980税込¥38,4781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mmセット内容(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25組数10個組
ゲージブロックセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から92日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
【校正】ゲージブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,900~税込¥32,890~1個20日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】ゲージブロックセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,900税込¥47,1901個20日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書JCSS校正サービス分類校正
鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-76シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥478,800税込¥526,6801セット22日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品仕様組数:76個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~9.5、10、20、30、40、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~9.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-103シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥639,800税込¥703,7801セット22日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品仕様組数:103個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~24.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥699,800税込¥769,7801セット26日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005、1.001~1.009、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.01~1.49/0.01、0.5~24.5/0.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。アズワン品番65-2506-88校正証明書JCSS校正
超硬保護ゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM2シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1セット36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。校正証明書JCSS校正
ゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM1シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥108,800~税込¥119,680~1セット36日以内出荷から106日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。校正証明書JCSS校正
ボアマチック フルセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】鋼製・1mmベース標準セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,900~税込¥109,890~1個(32個)ほか45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別鋼製 1mmベースシリーズ516校正証明書再校正サービス分類校正
超硬保護スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM5シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)1セット欠品中商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。校正証明書JCSS校正