カテゴリ
- 測定用品(23)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(356)
- 三菱ふそう(238)
- MAZDA(マツダ)(153)
- MURATA(村田製作所)(102)
- SMC(99)
- スバル(86)
- IKO(日本トムソン)(77)
- エスコ(60)
- ニッサン(56)
- YAGEO(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
- AMPHENOL(42)
- KEMET(42)
- 長野計器(41)
- トヨタ(35)
- VISHAY(31)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- 校正(3)
「c101」の検索結果

542シリーズディスプレイユニットECカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688最小表示量(mm)0.01/0.001量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
【校正】デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様測定データ出力端子あり質量(g)170測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)測定力(N)0.9以下最小表示(mm)0.01取付径(Φmm)(軸径)8校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ543電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個表示6桁LCD、符号校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】543シリーズ デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ543校正証明書再校正サービス分類校正
リニヤゲージカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980税込¥46,1781個36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。校正証明書一般校正
ノギス部品セットネジ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
特形バイス (開口幅 100mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷適合機種HM-210A、HM-220A、HM-210B、HM-220B、HM-210C、HM-220C、HM-210D、HM-220D、HM-101・102・103、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B、HV-110C、HV-120C、HV-110D、HV-120DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-017開口幅(mm)100