カテゴリ

  • 測定用品(250)
  • 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(200)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(175)
  • ダイヤトレンド(124)
  • omron(オムロン)(76)
  • StarTech.com(69)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(68)
  • ATEN(63)
  • 渡辺電機工業(57)
  • オーハウス(55)
  • 島津製作所(47)
  • MOXA(45)
  • VIBRA(新光電子)(43)
  • サンワサプライ(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • 日本プリメックス(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(236)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c232」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ASP422
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • インプットツール RS-232C通信変換タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール RS-232C通信変換タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。 生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
    仕様ホームポジション:DCE(モデム定義)制御フロー制御なし構成スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1通信方式全二重方式通信速度2400bps固定RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-007
  • RS-232Cケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS-232Cケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA807
  • RS232Cケーブル(SJ-410用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-410用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA882
  • デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    デジタル表示・出力付。MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックユニマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックユニマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    90,980税込100,078
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
  • デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
  • カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級なしデータ出力あり電源(個)酸化銀電池(SR44)X1サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限電池寿命約5年(通常使用時)
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
    測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様【測定姿勢】水平横姿勢測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)【MPEr】0.002入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)保護等級IP40取付部【測定子】M2.5×0.45ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
  • デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
  • デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
  • デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
  • デジマチックホールテスト+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販表計算ソフトのセルに直接入力することができ便利なインターフェイス・インプットツールを取揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセト(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています
  • デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150器差(mm)±0.02
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    93,980税込103,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1
  • デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDN-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
    測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
  • ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
  • デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    80,980税込89,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
  • デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
  • デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付