カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 校正(1)
「cd-15apx」の検索結果

標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックキャリパ 英語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。電源ボタン電池SR44×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。電源ボタン電池SR44×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
【校正】標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし電池寿命通常の使用状態で約5年