カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- SK(新潟精機)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 校正(1)
「cd-p15s」の検索結果

クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。質量(g)168測定範囲(mm)0~150電源SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD、文字高9.0mm器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67アズワン品番6-5700-11-56校正証明書一般校正(英語)
クーラントプルーフデジタルノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。質量(g)168測定範囲(mm)0~150電源SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD、文字高9.0mm器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67アズワン品番6-5700-11-57校正証明書一般校正(中国語)
【校正】クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正