カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • JTC(1)
  • KENWOOD(1)
  • KSフィルター(1)
  • nana(東洋印刷)(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SMC(81)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イスカル(5)
  • エスコ(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • ソニック(気象機器)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三和電気計器(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日本無線(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 校正(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd20s」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
  • デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(英語)
  • デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)電池寿命(通常使用で約)約5年位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ校正証明書一般校正(中国語)
  • 【校正】スーパキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スーパキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源太陽電池器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー有サービス分類校正
  • 【校正】ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など使用温度範囲(℃)0~40電源太陽電池最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67サービス分類校正