カテゴリ
- 測定用品(7)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- 校正(1)
「cgf-35x」の検索結果
特価

浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
シリンダーゲージ検査用スタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。適合シリンダゲージ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAK824
【校正】浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1校正証明書再校正サービス分類校正
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー
サブアンビル50mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596