カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- BIGM(丸山製作所)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cgm-400」の検索結果

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。測定子の有効ストローク(mm)1.6
シリンダーゲージ検査用スタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。適合シリンダゲージ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAK824
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー