カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(2)
- CKD(7)
- SMC(4)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 神沢(1)
- RELIEF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd sc1-15」の検索結果

ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01目盛0-100寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6指示誤差[1回転](μm)15長針1回転(mm)1適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148