カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clm1-15qm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ使用温度範囲(℃)5~40シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • ソフトタッチマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
  • 【校正】ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】ソフトタッチマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,900税込16,390
    1個
    45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など使用温度範囲(℃)5~40電池寿命通常の使用状態で約5年保存温度範囲(℃)-10~60校正証明書再校正サービス分類校正