カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • JAPANNEXT(9)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SONY(1)
  • カシムラ(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • 小林クリエイト(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1 vr」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1箱(10巻)
当日出荷
適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
デジマチックミニプロセッサ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm質量(g)390(本体のみ)電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)精度最大月差±2分入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)印字方式サーマルラインプリンタ処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2保存温度範囲(℃)-10~50公差判定表示5組設定可能タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存最大1000点
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)出力スイッチ付接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
DP-1VR用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1本
欠品中
適合DP-1VR種別接続ケーブル長さ(m)2ミツトヨ品番965014
記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)記録紙Mitutoyo(ミツトヨ)
2,798税込3,078
1箱(5巻)ほか
当日出荷
接続コード/MDC、HTD、IDC Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード/MDC、HTD、IDCMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
I/Oケーブル/EC Mitutoyo(ミツトヨ)I/Oケーブル/ECMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
RSリンクケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RSリンクケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1ミツトヨ品番936937
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
SJ-400用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)SJ-400用記録紙Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5巻)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番270732
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(33件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
L型出力スイッチ付ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)L型出力スイッチ付ケーブル1MMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)ミツトヨ品番04AZB512
接続コード2m Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2mMitutoyo(ミツトヨ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694