カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • 第一三共ヘルスケア(2)
  • ミツビシ(466)
  • ホンダ(223)
  • 渡辺電機工業(180)
  • エスコ(88)
  • SMC(65)
  • トヨタ(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • CKD(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • 三菱ふそう(27)
  • ニッサン(25)
  • PREVOST(20)
  • 日野自動車(17)
  • 修理(15)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • スズキ(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eaa」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
  • セツゾクケーブル(1M) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セツゾクケーブル(1M)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
    ミツトヨ品番21EAA194
  • I/Oケーブル/EC Mitutoyo(ミツトヨ)

    I/Oケーブル/EC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
  • セツゾクケーブル(2M) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セツゾクケーブル(2M)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA190
  • リニヤスケール用ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    品名RS-232C カウンターケーブルミツトヨ品番09EAA094
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA210
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA211
  • クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    63,980税込70,378
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    50,980税込56,078
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • RS-232C接続ケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS-232C接続ケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台
    38日以内出荷
    ミツトヨ品番21EAA131
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
  • シグナルデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シグナルデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • RS-232セツゾクケーブル(1M) Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS-232セツゾクケーブル(1M)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    61日以内出荷
    ミツトヨ品番21EAA130