カテゴリ

  • 測定用品(128)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(849)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(499)
  • SKC(環境測定)(212)
  • Renthal(レンサル)(161)
  • サンワサプライ(120)
  • モートーン(114)
  • エレコム(102)
  • MB Wear(83)
  • フエニックス・コンタクト(72)
  • Jabra(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(65)
  • コミネ(62)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • オーム電機(45)
  • テクロック(45)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(43)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(43)
  • StarTech.com(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷から40日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷から40日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】20.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~100量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ広範囲精度(μm)0.01電池寿命通常の使用状態で約5(連続18000時間)出力端子あり
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
定圧キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)定圧キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定データ出力機能有り世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)