カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- STMicro(24)
- MICROCHIP(23)
- Vesrah(4)
- TRUSCO(3)
- 栃木屋(3)
- SMC(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ワルター(2)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- ニチバン(1)
- 桐山製作所(1)
- 大生工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「f-2tm」の検索結果

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から45日以内出荷内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様平入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
演算型デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか翌々日出荷から45日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)12種切換可能(0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1)測定力(N)MPL:1.5以下機能演算機能f(x’)=Ax’+B+Cx’-1(x’=x+オフセット)、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、最小表示量切換機能裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003