カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- 東京精密(10)
- 日本金属電鋳(2)
- TIME(2)
- 三商(1)
- アミッタリ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「handysurf 35」の検索結果
特価

現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
【レンタル】サーフテスト(校正書付)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
表面粗さ測定機サーフテストSJ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801台当日出荷から30日以内出荷大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。用途表面粗さ測定。