カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • サンワサプライ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr10a-10p-10p」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニアゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
    使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)保存温度範囲(℃)-10~60出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)軸受種類リニアボールベアリング保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)