カテゴリ
- 測定用品(100)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- KITO(キトー)(1,612)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(261)
- POSH Faith(168)
- StarTech.com(146)
- マキタ(132)
- UNITE(62)
- PANDUIT(パンドウイット)(61)
- メディアカバーマーケット(55)
- パトライト(PATLITE)(46)
- ニトムズ(45)
- 日東電工(旧:Permacel)(41)
- サンワサプライ(32)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](31)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ヤマリア(YAMASHITA)(26)
- FIT-ONE(25)
- unitech(25)
- エレコム(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「it m10」の検索結果
特価

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ダイヤルゲージ ローラー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼ローラの振れ(μm)10以下RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901954
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
ゲージブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1セット(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。
小穴スタイラス(12AAM106
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
小穴スタイラス(12AAM105
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個欠品中適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM110
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
段差標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷仕様隣接段差の許容値(μm):呼び段差2μm/±0.40 呼び段差10μm/±2.00 ※段差の20%を許容値としています。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-611
ゲージブロックセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から92日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
177シリーズ セットリング
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。材質鋼シリーズ177
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から10日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から10日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥95,980~税込¥105,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980~税込¥90,178~1セット3日以内出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥75,980~税込¥83,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。