カテゴリ

  • 測定用品(186)
  • 測定関連サービス(37)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(13)
  • 理研計器(1,951)
  • メディアカバーマーケット(1,037)
  • ホンダ(549)
  • SMC(341)
  • オーハウス(206)
  • サンワサプライ(193)
  • アズワン(133)
  • RS PRO(126)
  • WURTH ELEKTRONIK(104)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ブロードウォッチ(84)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(84)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(76)
  • ダイヤトレンド(71)
  • bitstrong(ビットストロング)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(62)
  • 新コスモス電機(59)
  • マリンテック(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
サービス分類
  • レンタル(8)
  • 校正(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498,000税込1,647,800
    1本
    9日以内出荷から63日以内出荷
    明視野用液晶紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
    分解能(μm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    349,800税込384,780
    1本
    9日以内出荷から63日以内出荷
    明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    599,800税込659,780
    1本
    9日以内出荷
    明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498,000税込1,647,800
    1本
    9日以内出荷
    明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
    仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    87,980税込96,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
  • 表面粗さ測定機サーフテストSJ Mitutoyo(ミツトヨ)

    表面粗さ測定機サーフテストSJ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
    用途表面粗さ測定。
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • 【レンタル】デジマチック両球面マイクロメータ(395-271-30)校正証明書 トレサビリティ体系図付 BMD-25MX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】デジマチック両球面マイクロメータ(395-271-30)校正証明書 トレサビリティ体系図付 BMD-25MX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)。【注意事項】。ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)15定圧装置ありサービス分類レンタル
  • シグナルデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シグナルデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
  • デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002