カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ケナメタル(6)
  • PROST's(4)
  • ELPA(2)
  • 第一測範(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • シヤチハタ(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • スピージー(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 石崎剣山製作所(1)
  • StarTech.com(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-505g」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211