カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • 大阪魂(48)
  • CKD(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • アズビル金門(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ケナメタル(6)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • Prologo (プロロゴ)(6)
  • スリーアールソリューション(6)
  • 山洋電気(5)
  • 協立エアテック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 京セラ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • CBC(computar)(3)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
  • オーム電機(2)
  • 日動工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×140」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です最小表示量(mm)0.001参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ使用温度範囲(℃)5~40シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735