カテゴリ
- 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(3)
- アルファ[販促](44)
- マリンテック(38)
- 日東工器(20)
- StarTech.com(19)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- JTT(9)
- ハタヤリミテッド(8)
- M5Stack(8)
- イマダ(7)
- 栃木屋(6)
- 末松電子製作所(6)
- オーム電機(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 山崎実業(5)
- アトムメディカル(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「m50cm」の検索結果
特価

ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L(mm)8平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L1(mm)3寸法D(Φmm)10平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
ダイヤルゲージ ローラー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼ローラの振れ(μm)10以下RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901954
ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
ダイヤルゲージ レバー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください)球径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900391
ダイヤルゲージ ワンガタ測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法L(mm)5寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
ダイヤルゲージ シェル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ コニカル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ ボールポイント測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法d(Φmm)5SΦD(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101122
ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥799税込¥8791個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70寸法L(mm)8.3材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902119
ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金