カテゴリ
- 測定用品(1,097)
- アナログ外側マイクロメータ(42)
- デジタル外側マイクロメータ(167)
- マイクロメータその他関連用品(212)
- アナログ内側マイクロメータ(49)
- マイクロメータヘッド(75)
- 測定関連サービス(86)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(539)
- 50~100未満(401)
- 100~200未満(295)
- 200~400未満(100)
- 400~600未満(25)
- 600~800未満(13)
- 800~1000未満(15)
- 1000~2000未満(33)
- 2000以上(4)
- -(2)
最小表示量(mm)
- 0.0001(10)
- 0.0005(1)
- 0.001(597)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.005(7)
- 0.01(108)
- 0.02(1)
- 0.5~6(33)
- -(2)
校正証明書
- -(141)
- 付き(273)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(9)
- アズワン(9)
- TESA[測定用品](185)
- SK(新潟精機)(50)
- テクロック(48)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(39)
- マール社(20)
- エスコ(9)
- シグマ光機(8)
- ナリカ(6)
- ケニス(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- アイゼン(3)
- WTB(3)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- フジキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(936)
サービス分類
- レンタル(3)
- 校正(83)
レンタル・校正
「maikurome-ta」の検索結果

クーラントプルーフマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側目量(mm)0.01
デジマチック外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
棒形内側マイクロメータ (単体形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
高速・高精度デジマチックマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
クリンプハイトマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
ポイントマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から92日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から69日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から92日以内出荷小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,698~税込¥7,368~1台ほか当日出荷から45日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から92日以内出荷1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
直進式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか当日出荷から60日以内出荷スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドル径(Φmm)6.35電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から60日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から90日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,698~税込¥6,268~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から30日以内出荷デジタル表示 保護等級IP65測定範囲(mm)0~50最小表示量(mm)0.001先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステムスピンドル直進式
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から92日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から60日以内出荷素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
マイクロメータヘッド (153シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパー形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から40日以内出荷読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から45日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
...