カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- SMC(63)
- ParkerTAIYO(49)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ニッセイ(12)
- IKO(日本トムソン)(12)
- STMicro(12)
- 東芝(7)
- サンワサプライ(5)
- ミドリ安全(5)
- KVK(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 富士電機(4)
- 三菱電機(4)
- オーム電機(3)
- 重松製作所(3)
- TDKラムダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
- 校正(1)
「n30w」の検索結果
特価

【レンタル】チップ付きノギス 530-322 校正証明書付 N30W
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から10日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。【注意事項】。ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでの器差と同じです。
M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530最小読取値(mm)0.05デプスバーあり
チップ付きノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
チップ付きノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
【校正】M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ530最小読取値(mm)0.05サービス分類校正