カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- BIGM(丸山製作所)(840)
- NTB(6)
- スズキ(5)
- 福助工業(5)
- 中央精機(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- カブト工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オグラ(3)
- サボテン(3)
- 第一測範(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- マキテック(2)
- ハーティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「no-10b」の検索結果

浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
526シリーズ 小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ526
511シリーズ短脚シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか当日出荷から30日以内出荷握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。測定子の有効ストローク(mm)1.6