カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- Polymaker(5)
- MUTOH(3)
- Flash Forge(3)
- エスコ(1)
- 東海物産(1)
- BASF(ビーエーエスエフ)(1)
- XYZプリンティング(1)
- ライトテック(1)
- RS PRO(1)
- Raise3D(1)
- SUNLU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「polylite asa」の検索結果

標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5