カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- 椿本チエイン(25)
- RS PRO(9)
- 日研工作所(2)
- LIAN LI(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KVK(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- PMC(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- OnRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rs140-1」の検索結果

543シリーズ デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。質量(g)140測定範囲(mm)25.4シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02