カテゴリ
- 測定用品(10)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- SMC(26)
- 東洋技研(10)
- THECUT(4)
- omron(オムロン)(3)
- Selle Dalla Valle(3)
- GREAT TOOL(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- サクラテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- 校正(1)
「sdv-3」の検索結果

ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ABSデジマチック測長ユニットSDV-F
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷から92日以内出荷SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥75,980~税込¥83,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
【校正】ABSデジマチック測長ユニットSDV-F
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,900税込¥16,3901個45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限校正証明書再校正サービス分類校正