カテゴリ
- 測定用品(12)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- LUMBERG(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンワサプライ(1)
- スバル(5)
- スバルアクセサリー(1)
- リケン(2)
- 桜井(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
サービス分類
- レンタル(2)
「sj-210」の検索結果

平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。スキッド圧(mN)400以下サービス分類レンタル
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ調整範囲(mm)下面より28RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA216
深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-394先端半径(μm)スタイラス形状:5r
極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-393先端半径(μm)スタイラス形状:5r
スタンド用アダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
深溝用検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998税込¥9,8981台9日以内出荷適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中穴径(Φmm)最小測定:4.5測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-392先端半径(μm)スタイラス形状:5r
標準検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R