カテゴリ

  • 測定用品(439)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • KITO(キトー)(311)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • 三菱電機(54)
  • ハリケーン(53)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • TOTO(40)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • 中央精機(36)
  • KITACO(30)
  • KANON(中村製作所)(29)
  • ParkerTAIYO(23)
  • 東日興産(TN)(22)
  • NTB(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 清水製作所[継手](19)
  • コガネイ(18)
  • ALBA(アルバ)(18)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(431)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr01」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
439件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50繰返し精度(mm)0.01厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)繰返し精度(mm)0.01種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ使用温度範囲(℃)5~40シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    質量(g)140測定範囲(mm)25.4シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
  • クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ 出力機能付き

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
    仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]測定力(N)2.5以下外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
  • デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジタルポケット型測定器 クイックミニ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
    用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥105,800~税込¥116,380~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
    測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応出力機能あり
  • デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01種別穴中心間測定シリーズ573量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
  • クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2