カテゴリ
- 測定用品(14)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- 校正(1)
「ti-513hx」の検索結果

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:46g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-486-10H TI-333HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:53g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-485-10H TI-312HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-100-0●全測定範囲行き指示誤差:4μm●10目盛指示誤差:2μm●戻り誤差:3μm●繰返し精密度:1μm●重量:53g測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
ルビー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
測定/D2ポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥659税込¥7251個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)材質超硬寸法L(mm)33.9先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131324
測定/3Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
測定/D1ポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥659税込¥7251個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)材質超硬寸法L(mm)33.9先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131316